KANTO(関東器材工業) KANTO(関東器材工業)の 空調・電設資材 KANTO(関東器材工業)の 空調/換気関連部品 KANTO(関東器材工業)の エアコン部材 スマートテープ スマートテープ 注文コード 落としてもほどけない、非粘着テープです。 色アイボリー 長さ(m)18 材質PVC 寸法(mm)50X18 テープ幅(mm)50 内容量1箱(24包×5個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SMT-5018 I 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50815897 SMT-5018 I オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エアコン部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 室外機用 エアコンガード(ひさし付き) YAMAZEN(山善) 税込¥2,088 ¥1,898 (7) シリーズ907 エクスターナルシール CEJN(セイン) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ CEJN(セイン) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 室外機用 エアコンガード(ひさし付き) YAMAZEN(山善) 税込¥2,968 ¥2,698 ドレンホース箱売り オーム電機 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ エアコン室外機置きパンチング YKK AP 税込¥98,978~ ¥89,980~ 配管切欠部カバー 6枚(3色各2枚)入 Panasonic(パナソニック) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 断熱吸水シート エアコン配管用 オーム電機 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ポーティングブロック CEJN(セイン) 税込¥8,688~ ¥7,898~ エアコン室外機架台 シンプルベース オーム電機 税込¥120 ¥109 バスケットへ エアコン洗浄カバー天カセ用 コーイング 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ ボールバルブ(内ネジ) TASCO(タスコ) 税込¥1,538~ ¥1,398~ ドレインクリップ JAPPY 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ JAPPYシールパテ JAPPY 税込¥538 ¥489 バスケットへ ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジ CEJN(セイン) 税込¥13,178~ ¥11,980~ エアコン洗浄プロ505 アルミフィン・フィルタークリーナー コーイング 税込¥2,968~ ¥2,698~ エアコン室外機置き 横格子 YKK AP 税込¥54,978~ ¥49,980~ 水切スリーブ 富士商 税込¥2,858~ ¥2,598~ エアコン室外機置き ルーバー YKK AP 税込¥76,978~ ¥69,980~ エアコン室外機用架台 スラロック オーム電機 税込¥219 ¥199 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材空調/換気関連部品エアコン部材配管副部材配管テープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります 配管パテ 配管テープ 貫通スリーブ ウォールキャップ 配管サドル シェアする マイページ 最近見た商品