Style ドライブ
カイロプラクティックのメソッドで至福の運転姿勢へ。
カイロサポートシステム独自の機能が本格姿勢ケアを実現。
骨盤を安定させるための腸骨と背骨のS字カーブを作るための腰椎を支え、正しい姿勢をサポートします。
体圧を分散し腰の負担を軽減。
色ブラック
材質表生地・裏生地:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム、ベルト:ポリプロピレン
質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×440×630
内容量1個
注意
※ヒップサイズが110cm以上の方は商品本来の機能を果たせない場合があります。