作業用手袋

作業用手袋 三興化学工業

全長650mmのロングタイプ肩口までをカバー可能
弱酸・弱アルカリに優れた耐性
指先厚さ1.2mmの厚手
天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ
長時間の作業でも疲れにくい

飴色 全長(mm)650 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)指部:1.2、腕部:1.0 タイプロングタイプ アズワン品番63-4213-44 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50820806 320900
9,000
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする