ふとん乾燥機 カラリエ ツインノズル
ふとん2組を同時に乾燥あたためられる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。ツインノズルでより広範囲にあたためるので、1組で使うときは胸元・足元をより早くあたため乾燥します。ベッドからノズルを配置することでマットレスも乾燥することができます。立体ノズルのフラップを立ち上げることで、ふとんの中に空間をつくり、より広い範囲に温風を届けることができます。多彩なモード(冬・夏・ふとんあたため・ダニ・手動)で1年中使えて快適です。手動モードでくつ乾燥ノズルを付属し、2足同時にくつ乾燥ができます。軽くて小さいので準備も移動もラクラク、収納も省スペース済みます。
消費電力(W)760
コード長さ(m)1.9
付属品くつ乾燥ノズル2個
質量(kg)2.2
色パールホワイト
電源AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×195×360
安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ
タイマー15.30.45.60.75.90.120.180(分)
内容量1台