コードレス電動ドライバー(BOSCHGO)

コードレス電動ドライバー(BOSCHGO) BOSCH(ボッシュ)
(6件のレビュー)

峡部のネジ締めに便利!スティックタイプドライバー。
スイッチ方法を選択可能 :1.本体を押し込むと回転。2.スイッチボタンを押すと回転。
ブレーキ機能:スイッチを離す/押し込む力を切ると即座に回転が止まります。
回転方向はスライドスイッチで切換え、スライド中央位置時は普通のドライバーとして使用できます。
メカニカルクラッチ機構:5段階設定+ハイパワーモード。
エルゴノミクスデザイン採用。
ケーブルストラップ用の取り付け穴付き。

用途ネジ締め・ネジはずし作業 充電時間(分)約90(空→フル) 回転数(min-1[r.p.m])360 最大締付トルク(N・m)5 付属品Micro-USB充電コード、キャリングケース1個、ドライバービット(PH1×1, PH2×1)、取扱説明書 長さ(mm)182 幅(mm)40 高さ(mm)40 質量(g)280 電圧(V)3.6(充電式内蔵バッテリー1.5Ah) ねじ締め能力(mm)5 トルク調整6段階 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50822145 BOSCHGO
13,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途:
機械組立に使用している。
丸山設計 様

自動機組立時に使用している。ネジ締めが楽にできて便利です。

対象商品:
50822145
2022-01-06
用途:
家庭用、パソコンや小さな設備のメンテナンス
宗教法人薬師寺 様 (サービス業)

とにかく便利です。必需品になりました。USB充電ですので専用充電器が必要ないところも気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
50822145
2020-05-12
用途:
家庭のDIY用
医療・福祉・介護関連業

家庭のDIYではインパクトドライバーを出さずともこれ一台でほとんど行けそうです。非常に満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
50822145
2020-05-29
用途:
機械のメンテナンス時
渡辺製作所 様

パワーがあって、コンパクトで持ち運びがらくで、長持ち

1人が参考にしています
対象商品:
50822145
2022-09-05
用途:
比較的小さなねじ込み
セジュール 友 . 友 様

軽く押し付けただけで回転するのを強く押し付けた状態か自動では回転せず手動のみにしたら使い易いと思うが。

対象商品:
50822145
2022-05-13
用途:
鋼材、木材等の穴あけに
サービス業

ビス等の締め終わりに本体をもっていかれるくらいのパワーはあるが、太めのビス等の引き抜き(緩め)には弱いと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする