低床循環式クーラー RX-L型 屋内低床タイプ(冷却専用)

低床循環式クーラー RX-L型 屋内低床タイプ(冷却専用) REI-SEA

チタン製二重管式冷却器を採用し、全高を低く抑えた省スペース設計です。高さに制限がある設置場所に適しています。
冷却専用タイプのAN/AS型、冷暖両用タイプのHPN/HPS型をラインアップ。循環ポンプによる循環冷却方式です。
暖房運転中にコンデンサーに付着する霜を自動的に取り除くタイマー機能を標準装備しています。(冷暖両用タイプのみ。)
接液部はサビや腐食に強く、海水でも使用可能です。ロスの少ない高効率設計です。
フロースイッチを標準装備。ポンプの停止などにより循環水が停止した場合、クーラーの運転を強制的に停止してクーラーの熱交換器凍結破損を防ぎます。
オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。
水温設定用のコントローラには、レイシーサーモコントローラTC-101/HC、HCN-101を別途ご購入ください。
サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。
独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。

温度調整範囲(℃)3~30 使用周囲温度(℃)5~35(範囲) 内容量1台
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50824893 RX-L-401AN 900以下(水温18℃、外気温32℃)(50HZ)/1300以下(水温25℃、外気温32℃)(60HZ) 615/715 100単相
685,000
679,800
747,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50824909 RX-L-402AN 900以下(水温18℃、外気温32℃)(50HZ)/1300以下(水温25℃、外気温32℃)(60HZ) 595/725 200三相
685,000
679,800
747,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50824918 RX-L-601AN 1500以下(水温18℃、外気温32℃)(50HZ)/2500以下(水温25℃、外気温32℃)(60HZ) 775/945 100単相
791,000
779,800
857,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50824927 RX-L-602AN 1500以下(水温18℃、外気温32℃)(50HZ)/2500以下(水温25℃、外気温32℃)(60HZ) 755/885 200三相
791,000
779,800
857,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50824936 RX-L-750AS 2200以下(水温18℃、外気温32℃)(50HZ)/3100以下(水温25℃、外気温32℃)(60HZ) 1200/1400 200三相
912,000
889,800
978,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50824945 RX-L-1500AS 4500以下(水温18℃、外気温32℃)(50HZ)/6500以下(水温25℃、外気温32℃)(60HZ) 2190/2635 200三相
オープン
1,598,000
1,757,800 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50824954 RX-L-2200AS 6500以下(水温18℃、外気温32℃)(50HZ)/9000以下(水温25℃、外気温32℃)(60HZ) 2800/3500 200三相
オープン
1,898,000
2,087,800 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする