投込み式クーラー AZ型 屋内タイプ

投込み式クーラー AZ型 屋内タイプ REI-SEA

フレキシブルチューブ長は600mmと1500mmをラインアップ。水槽の前後左右どこにでも設置可能です。
オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。
水槽の真横に設置する場合は、付属の排気カバーを使用して左右どちらかの排気口をふさぐことができます。
現在ご使用の水槽に冷却コイルを入れるだけで設置できます。
付属のコイルホルダーを使用することで、冷却コイルを水槽フランジ部に簡単に固定できます。
水槽の真横に設置する場合は、付属の排気カバーを使用して左右どちらかの排気口をふさぐことができます。
冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも使用できます。洗浄も可能でとても衛生的です。
水温設定用のコントローラには、レイシーサーモコントローラTC-101/HC、HCN-101を別途ご購入ください。
サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。
独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。

温度調整範囲(℃)5~35(範囲) 電源(V)100単相 内容量1台
注意
※水温設定用のコントローラには、レイシーサーモコントローラTC-101/HC、HCN-101を別途ご購入ください。
コントローラーがないと作動しない商品です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50825033 AZ-151X1 600(フレキシブル) 250以下(水温18℃、外気温32℃)(50HZ)/480以下(水温25℃、外気温32℃)(60HZ) 245/265
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50825049 AZ-151X-15L1 1500(フレキシブル) 250以下(水温18℃、外気温32℃)(50HZ)/480以下(水温25℃、外気温32℃)(60HZ) 260/275
272,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50825058 AZ-280X1 600(フレキシブル) 450以下(水温18℃、外気温32℃)(50HZ)/800以下(水温25℃、外気温32℃)(60HZ) 450/500
272,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50825067 AZ-280X-15L1 1500(フレキシブル) 450以下(水温18℃、外気温32℃)(50HZ)/800以下(水温25℃、外気温32℃)(60HZ) 450/500
314,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする