YAMAZEN(山善) YAMAZEN(山善)の 農業機械 YAMAZEN(山善)の 刈払機 YAMAZEN(山善)の 一般草刈用カッター/チップソー とにかく石に強い チップソー 刃数36p とにかく石に強い チップソー 注文コード 50831866 注文コード 50831866 注文コード 50831866 注文コード 50831866 荒く作業をされる方に最適。とにかく石に強い刃形状。タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現。 用途一般草刈用。 質量(g)420 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×3 取付穴(mm)25.4 アズワン品番64-3282-29 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50831866 - オープン ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 欠品中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 刈払機 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 軽くて楽なチップソー セフティー3 税込¥989 ¥899 衝撃音の少ないチップソー セフティー3 税込¥989 ¥899 低地刈チップソー セフティー3 税込¥1,868 ¥1,698 プログレードチップソー セフティー3 税込¥1,868 ¥1,698 石に強いチップソー セフティー3 税込¥989 ¥899 長持ちするチップソー セフティー3 税込¥989 ¥899 よく切れるチップソー セフティー3 税込¥989 ¥899 草刈用 チップソー YAMAZEN(山善) 税込¥725~ ¥659~ (90) グラストリマー用スチールブレード YAMAZEN(山善) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 充電式 草刈機用 軽量草刈りチップソー ミニ レモラ 税込¥978 ¥889 バスケットへ 刈払機用チップソー 耐久タイプ L型埋込刃 BLACK EDITION YAMAZEN(山善) 税込¥1,648 ¥1,498 刈払機用チップソー コブ付 静音 BLACK EDITION YAMAZEN(山善) 税込¥1,648 ¥1,498 刈払機用チップソー 接地刈 特殊リブ形状 BLACK EDITION YAMAZEN(山善) 税込¥1,648 ¥1,498 刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ JIS規格 YAMAZEN(山善) 税込¥1,099~ ¥999~ 刈払機用チップソー 巻付防止カッター付き BLACK EDITION YAMAZEN(山善) 税込¥1,648 ¥1,498 草刈チップソー WIZ'A 税込¥691~ ¥628~ キワ刈一刀両断 ハートフルジャパン 税込¥1,318 ¥1,198 極三段刃 ハートフルジャパン 税込¥1,538 ¥1,398 エアクリーナ・キャブレタ部品SSR2500-PT 新ダイワ 税込¥78~ ¥71~ エアクリーナ・キャブレタ部品SSR2500-2T 新ダイワ 税込¥78~ ¥71~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業機械刈払機一般草刈用カッター/チップソー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刈払機」にはこんなカテゴリがあります 充電式刈払機・草刈機 刈払機オプション・交換用部品 金属刃 エンジン刈払機・草刈機 刈払用品・補修部品 肩掛バンド 電動式刈払機・草刈機 一般草刈用カッター/チップソー 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー ナイロンコード シェアする マイページ 最近見た商品