エンジン草刈機用 ECOカルカッター ナイロンカッター 専用ナイロンコード付き

エンジン草刈機用 ECOカルカッター ナイロンカッター 専用ナイロンコード付き YAMAZEN(山善)

エンジン草刈機用ECOカルカッター(GA-03)と純正ナイロンコード(2.2mm角10mタイプ)のお得なセット。フルオートスリムとECOカルガードが合体したナイロンカッター。効率の良いコード先端で草刈可能。振動の少ない超薄型、軽量タイプ。

用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに。 仕様純正コード:2.2mm角型 適合使用可能ナイロンコード:1.6mmから2.4mm丸型、1.4mmから2.2mm角型 適合機種20ccから23cc未満の刈払機対応 刈り幅(mm)230 取付穴径(mm)25.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50831893 GA-03+C22SN10
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50831893 GA-03+C22SN10 18476317 GA-01 GA-01 刈払機用フルオートナイロンカッター YAMAZEN(山善) 18476317 刈払機用フルオートナイロンカッター YAMAZEN(山善) 1枚 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする