ACTIVE(アクティブ)
セパレートハンドルKIT (ストッパー付)
純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。
付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。
フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。
材質
アルミ6061材
機能
ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
角度(°)
開き角度(度)
主な適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50842567
50910004
[ハンドルエンド]620~700(純正635)
[スペーサー有]純正-11(ハンドルエンド位置)、[スペーサー無]純正-21(ハンドルエンド位置)
[垂れ角]5(純正1)
100~130(純正113)
CBR250R 11-17
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50842585
50930002
[ハンドルエンド]655~700(純正635)
[スペーサー有]純正-4(ハンドルエンド位置)、[スペーサー無]純正-14(ハンドルエンド位置)
[垂れ角]5(純正0)
105~130(純正113)
YZF-R25 15-18/YZF-R3 15-18
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50842594
50930003
[ハンドルエンド]655(純正645)
[スペーサー有]純正-14.5(ハンドルエンド位置)、[スペーサー無]純正-9.5(ハンドルエンド位置)
[垂れ角]5(純正0)
120(純正120)
YZF-R25 19
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50842603
50970003
[ハンドルエンド]650~710(純正645)
[スペーサー有]純正-32(ハンドルエンド位置)、[スペーサー無]純正-42(ハンドルエンド位置)
[垂れ角]5(純正-3)
115~135(純正128)
NINJA250(ABS車含む)13-17/NINJA250R 08-12
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50842619
50970004
[ハンドルエンド]645~685(純正650)
[スペーサー有]純正+3.5(ハンドルエンド位置)、[スペーサー無]純正-1.5(ハンドルエンド位置)
[垂れ角]7.5(純正6.7)
104~127(純正112)
NINJA250 18/NINJA400 18
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50842576
50910005
[ハンドルエンド]640~660(純正640)
[スペーサー有]純正-3(ハンドルエンド位置)、[スペーサー無]純正-13(ハンドルエンド位置)
[垂れ角]7.5(純正3)
[スペーサー無]100~122、[スペーサー有]95~113(純正113)
CBR250RR 17-20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください