釘袋2段マチ付
アクティブワーカーこそスタイリッシュに決める、プロフェッショナルに贈る「スリーL」のコンセプト。THREE L、LOOK見た目で差がつくデザイン性・LIKE使うたびに好きになる高機能・LEATHER耐久性に優れた新素材。バックスリット、ベルト通しに切り込みがあるので使いやすさがグーンとアップ。ベルト通し補強使用、ベルト通しの内側には作業時のよれ防止の補強加工が施されています。
用途作業時の工具収納等に
適合ベルト幅(mm)60
全長×幅W(mm)(約)305×220
マチ(mm)55
アズワン品番64-3678-67
内容量1個
注意
※高温になる場所での使用はお避け下さい、また、火気等には近づけないで下さい。ほつれなどの異常が出ましtら、ご使用を中止して下さい。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。