コヅチ
首長ハッカー差カン付
プロの要望に応えた作業工具ケース。作業工具の形状を考え抜いた、プロが求める形と素材。
用途
ハッカー差用
仕様
カン付
タイプ
首長
適合ベルト幅(mm)
60
幅W×全長(mm)
(約)75×225
アズワン品番
64-3676-51
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50834955
CE-22
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください