サポートベルト

サポートベルト コヅチ

腰にやさしい、腰痛対策用ベルト。左右両側Dカン付・センターループ2個(脱着可能ループ・紛失防止ループ各1)可動式で使い勝手が良い。リーズナブルなサポートベルトです。Dカン付で使いやすい。

用途作業時の腰への負荷軽減に 長さ(mm)約680 可動範囲(mm)幅:260 内容量1本
注意
※本製品は作業中の腰への負担を軽減するためのもので、腰痛への治療を目的としたベルトではありません。本製品に切り傷・ホツレ・変形・摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。本製品は安全帯ではありません。落下防止を目的としてのご使用は絶対におやめください。ナイロン製ですので火気等に近づけないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50835953 LS-001BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする