曜日別特売

ツールケース2丁差

ツールケース2丁差 - コヅチ

進化する男達へ。高機能収納で取り出しやすい。働く男のNo.1アイテム。全ての無駄を省き、より進化したニュープロダクト誕生。

用途
作業時の工具収納に
幅(mm)
約130
全長(mm)
約240
質量(g)
約78
適合ベルト幅(mm)
60
マチ(mm)
約30
内容量
1個
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気に近づけないでください。リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50836626EM-22
¥1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする