UV超強プラスチック障子紙

UV超強プラスチック障子紙 アサヒペン UV超強プラスチック障子紙 アサヒペン
(1件のレビュー)

プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。
汚れても水拭きすることができます。
冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)
UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
従来の障子紙のような風合いがあります。

用途障子貼り用 幅(cm)94 長さ(m)3.6 仕様貼れる面積の目安:障子2枚分 材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工 優花 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※障子用ののりでは貼れません。
※接着は、別売のアサヒペン専用両面テープ(5mm×20m)を必ずご使用ください。
※本品は構成上両面ともに滑らかな表面となっています。
※本品は使用説明どおりに貼りますと、柄のある面が部屋の内側となるように巻いています。巻きグセをとれば、裏表を逆にしてもご使用いただけます。
※本品はほとんど伸び縮みしませんので、あとでタルミを手直しすることができません。タルミができないように注意して貼ってください。
※障子枠がケバ立っていたり、ザラザラしていると、はがれてくることがあります。必ずサンドペーパーなどで平らにしてから貼ってください。
※障子枠が湿っていたり、「はがし剤」や「洗剤」が残っていると接着しないことがありますので、水ぶきをした後、枠を充分に乾燥させてから貼ってください。
※10℃以下になると接着しにくくなりますので、部屋を暖めてから貼ってください。
※本品はプラスチック製ですので結露することがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50838227 6835
オープン
2,298
2,528 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50838227
2021-12-14
用途:
和室の障子に

ねこが居ますので通常の和紙ではすぐにボロボロにされてしまいます。今回は2部屋に利用いたしましたが見た目の風合いもよく触らなければプラスチックコーティングとは気が付かないでしょう。室内も明るく柄も上品で大変気に入りました。
貼り替えには専用の両面テープを使用しましたが作業も簡単で思った以上に奇麗に貼れて大満足です。
次回貼り替える時には紙のように簡単ではないと思いますし、桟が汚れて洗いたい時にはどうかな?という心配はありますが、今後の耐久性に期待したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする