次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ Panasonic(パナソニック)

電解水(次亜塩素酸)の力で、除菌・脱臭します。
25m3の空間のウィルスを約8分で99%抑制、菌を約13分で99%除菌、臭いを60分で約95%脱臭します。

用途介護施設、保育園・幼稚園、医療施設、ペットショップ、その他、衛生管理・ニオイ対策が求められるさまざまな空間に 適合床面積~66m2(~40畳) 付属品塩タブレット1000粒付属 質量(kg)17 電源(V)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)強/42、中/26、弱/17 タンク容量(L)給水/約7.8、排水/約0.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×505×307 電源コード(m)1.8 連続運転時間(h)強/約9時間、中/約11時間、弱/約21時間 脱臭機能 内容量1台
注意
※油分が浮遊する場所に置かないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50841928 F-JDL50-K
357,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする