充電式LEDフラットスタンドライト(ワイドタイプ)
定格光束(Lm)750(MAX)
付属品ACアダプター、USBケーブル
寸法(mm)172×127×46
質量(g)495
タイプ屋外型
電源(V)100/200(50/60Hz) DC5V 1A
機能過充電保護機能付、過充電・過放電・温度保護機能付、マグネット付
光源LED10W
バッテリーリチウムイオン3.7V(4.4Ah)
色温度(K)6500
寿命球:50000時間
保証期間お買い上げ日より1年間
使用環境温度(℃)-20~50
電池寿命約500回
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
アズワン品番64-5062-21
連続点灯時間(時間)2.5(HIGH)、4.5(LOW)
内容量1台