LEDヘッドライト 充電 乾電池 兼用

LEDヘッドライト 充電 乾電池 兼用 GOODGOODS(グッド・グッズ) LEDヘッドライト 充電 乾電池 兼用 GOODGOODS(グッド・グッズ) LEDヘッドライト 充電 乾電池 兼用 GOODGOODS(グッド・グッズ) LEDヘッドライト 充電 乾電池 兼用 GOODGOODS(グッド・グッズ) LEDヘッドライト 充電 乾電池 兼用 GOODGOODS(グッド・グッズ)

・コンパクトなのにパワフル照射、最大照射距離約300m
・付属充電器で、18650型リチウムイオン充電池付属 充電して使用可能
・充電切れの際には、単4乾電池(付属無し)×3本での使用も可能です。
・ズーム調光:スポット、ワイドの切り替えが可能

用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど 電球の種類LED 全光束(Lm)約400 明るさ(Lm)400 セット内容ライト本体 ×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、専用充電器ZC02-S、取扱説明書、保証書 材質PC+ABS 本体質量(g)228(電池込み) 発光色昼光色(6000K) 光源OSRAM 1粒 5W 使用電池18650型リチウムイオンバッテリー 1本、単4乾電池 3本(別売り) 点灯方式HIGH・LOW・FLASH 充電器出力5V 1.2A 充電器入力AC100V~240V 50/60Hz 電池寿命充放電繰り返し回数:約500回 充電時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約1.5~2時間 ライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×64.6×85.4 使用時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約2時間、単4乾電池:約6時間(乾電池の種類によって異なる) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水仕様) 照射距離(m)最大約300 内容量1個
注意
※長期保管する場合は、リチウム電池を本体から取り外し保管して下さい。
※バッテリー残量が少ない状態で長期保管すると過放電となりバッテリーが故障する要因となります。
※電池は、異種・混同しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50845629 HL-50TR
6,700
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする