VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 用途:
- プリンターのノズル清掃にも使えました
EPSOのプリンター「NPX-501A」のインクジェットが詰まってしまったのでこのノズル掃除針セットで掃除して見事に復活しました。使用後は無水アルコールで針を綺麗にしました。
- 用途:
- バイク、刈払機、耕運機のキャブ清掃に使用
1番細い物は簡単に曲がります。ただ使うことはないので問題ありません。
それより太いサイズの2本をよく使用します。
- 対象商品:
- 50847975
- 用途:
- 除菌スプレーのノズル清掃
これを購入する前に細い針金で清掃しようとしましたが、針金が柔らかく大変苦労しました。MonotaROで検索したところこの製品を見つけました。試したところ、堅さもしっかりしておりバッチリです。ただ、キーリングがプラスチックで貧弱でした。
- 対象商品:
- 50847975
- 用途:
- ガス器具のメンテナンス
0.2mmのサイズからあるので、太すぎて入らないと言う事が無く重宝しています。
- 対象商品:
- 50847975
- 用途:
- バイクのキャブレターの整備時
以前に他社の「キャブレーター用ピンクリーナー」を購入しましたが,その中で最も細い 0.4mm のピンを使っても スロージェット#40 の穴は通せませんでした。今回購入したホーザン製のセットでは,0.3mm のピンがあるので大丈夫だと思います。なお,もっと細い 0.2mm というのも付いていますが,これはフニャフニャなので,ジェットが詰まらないうちに予備的に清掃するのには使えるでしょうが,詰まった後では役に立たないような気がします。
- 対象商品:
- 50847975
- 用途:
- バイクのキャブレター掃除
キャブレターのスロージェットの簡易掃除に使用しました。一般的に売られているキャブレター用の掃除針は0.4mm以上(一部の商品には0.3mmが入っているが値段が高い)なので、スロージェットには入らないのですが、この商品は0.3mmが入っているので掃除が可能です。ただ針の先端にはギザギザが刻み込まれていないので、長期放置で完全に詰まったスロージェットには少々役不足かもしれませんが、簡易的な掃除ならコストパフォーマンスは良いですね。