スパセルコンフォート ミディアム オーバーブーツ

スパセルコンフォート ミディアム オーバーブーツ - ハネウェル

化学防護服スパセル・コンフォート・ミディアムと同素材です。靴底にはすべり止め加工が施されています。ひもで縛れるため(2ヵ所)、ずりおちやだぶつきを軽減します。

用途化学薬品を取り扱う現場やダイオキシン対策にオレンジサイズフリー区分使い捨てタイプロング仕様静電気防止・シリコン・ラテックスフリートラスコ品番116-4275材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム・底面:PVC質量(g)104幅(cm)13長さ(cm)32全長(cm)15内容量1箱(10足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
511626254560000
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする