マルチグルーミングキット シリーズ5000

マルチグルーミングキット シリーズ5000 フィリップス
(1件のレビュー)

1台で全身こだわりのスタイルに(フェイス、ヘアー、ボディー)。

充電時間(時間)約16 使用時間(分)約80 仕様【スタイリングツール】フルメタルトリマー、フルメタル細部トリマー、ミニ網刃シェーバー、鼻・耳毛トリマー、ヒゲトリミング用コーム(4個)、ヘアートリミング用コーム(3個)、ボディートリミング用コーム(1個)、【ボディーグルーミング/ヘアーカッター/フェイススタイリング】長いあごヒゲ、短いあごヒゲ、無精ヒゲ、シャープなライン、細かいスタイリング、ヤギヒゲ、【カッティングシステム】デュアルカットテクノロジー、自動研磨システム、クリーニング:本体丸洗可能、お手入れ不要:オイル差し不要 付属品クリーニングブラシ、収納ケース 電圧(V)100~240対応(海外使用対応) ハンドル滑り止め付きラバーグリップ 保証期間本体2年 充電池タイプニッケル水素電池 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51233675 MG5730/15
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
51233675
2024-12-10
用途:
朝の身だしなみ
建設業・工事業

とても良いですね。切れ味も良いです。電池が劣化するまで切れ味が持ってくれれば最高ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする