AC充電器 USB2ポート4.8A出力
最大出力2.4A×2ポート、最大4.8Aの高出力。
USBポートが2個あるので、2台同時にスマートフォンやUSB機器の充電が可能。
折りたたみ式プラグなので、収納・持ち運びに便利。
接続デバイスに適した最適電流で充電が可能な自動識別IC付き。
USBポート数2
色ホワイト
材質ABS/PC材
質量(g)85
定格出力電流(A)1ポート:最大2.4、2ポート:4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×49×28
対応機種Android スマートフォン、タブレット、およびiPhoneなどのiOS端末機器
機能自動職別IC付き
定格出力電圧(V)5
出力端子USB-A
プラグ形状スイングプラグ
定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.8Amax
内容量1個
注意
※充電用USBケーブルは付属しておりません。※感電や故障の原因となるため、接続端子をショートさせたり金属部分には触れないでください。
※濡れた手で触れると感電・故障の原因となります。
※別売のケーブルを抜き差しされる際は必ずケーブルに負担がかからないようにコネクター部分を持ち、まっすぐ抜き差ししてください。
※本製品を分解したり改造しないでください。事故の原因となります。
※故障・感電の原因となるため、高温・多湿・直射日光があたる所・ほこりの多い場所はさけて保管してください。
※USBポート部分やACプラグの接触が悪い場合、破損によりケーブル内部が出てしまっているなどの異常な場合は、使用を中止してください。
※端末機器・別売ケーブルのサポートはメーカー社では行っておりません。販売元メーカーへご相談ください。
※本製品は全ての状況で動作を保証するものではありません。
※本製品の補償は日本国内に限ります。
※本製品の使用に関して誤った使用方法や用途以外で発生したトラブルに対する補償はお受けいたしかねますので、予めご了承ください。
※本製品ご使用中に起こる機器の故障、データの消失、人体への影響、二次的な損失について、メーカー社では一切の責任を負うことができませんので、予めご了承ください。
※人命に関わる設備や高度な信頼性を求められる特殊な用途には使用しないでください。障害が発生してもいかなる責任を負いかねます。
USB充電器 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51347118 | ML-ACUS2P24W | 52506589 | MPA-ACU05BK |
![]() |
スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート 急速 2台同時 おまかせ充電 4.8A 1年保証 USBコンセント iPhone | エレコム | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | ナショナルブランドの同等品です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 51347118
2022-08-04
- 用途:
- スマホ充電時
自動車・二輪車・自転車関連業
スマホを2台同時に急速充電できるものを探していました。値段も高くなく、機能は充分です。最初は外形が少し大きいかなとおもったのですが、今では気にならなくなりました。
- 対象商品:
- 51347118
2021-12-25
- 用途:
- 旅行用
合資会社ヘラルドプランニング 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
旅行中の携帯電話の充電に使用しています。夫婦での旅行が多く1台の充電器で2台一度に充電できるのが最高です。容量が大きいせいか、充電時間もアッと言う間です。グレーカラーならモット良いのにね。
- 対象商品:
- 51347118
2021-12-21
- 用途:
- カメラ、測定器、スマートフォンなどの充電
意外と重く、そして大きいので、どこかにまぎれてしまうことも少ないだろう。 定格一杯の負荷をかけたわけではないが、安定して、発熱もなく、動作している。
- 対象商品:
- 51347118
2021-09-29
- 用途:
- スマホの充電
有限会社有路鉄工 様
2台同時に充電できるので助かリます。
強いて言えばもう少しコンパクトだといいかなとは思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 51347118
2021-04-17
- 用途:
- カメラ、PC周辺機器の充電、給電
教育・研究機関
意外に重く感じるので出張に使うには要検討ですが、室内で使う分にはハイパワーなのに2ポートあるので頼りになってます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07