TOHOTAIYO
1ドア冷蔵庫 46L
コンパクトなのに大容量。大容量収納で、2L ペットボトル、缶や瓶もラクラク入ります。本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。7段階で温度調節可能なダイヤル付き。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×447×496
容量(L)
46
定格内容積(L)
46
付属品
霜取り用ヘラ・製氷皿・卵置き・霜受けトレイ
材質
スチール・ABS樹脂・高衝撃ポリスチレン・汎用ポリスチレン
質量(kg)
15
電源
100V 50/60Hz
コード長さ(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
39/37
騒音値(dB)
23
冷却方式
直冷式
冷媒
ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)
111
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アイスクリームや冷凍商品の保存はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51347967
TH-46L1-WH
ホワイト
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51347976
TH-46L1-BK
ブラック
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51347985
TH-46L1-WD
ウッド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51347994
TH-46L1-SL
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。