シングルワンホールスプレー式岐混合栓

シングルワンホールスプレー式岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

水・湯の両方に分岐口がついたスプレー混合栓
工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS)
吐水口は120°回転します。
取付穴径:35~39mm ホースの長さ:1.1mでシャワ・泡沫吐水の切替

材質黄銅 取付穴(mm)35~39 ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35~39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51353506 K87000BTJV-13
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51353506 K87000BTJV-13 89728204 K87000BTJV K87000BTJV シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 89728204 シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする