販売価格(税別)¥99,580~ 10日出荷 10日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 マキテック 【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデル ※脚は別売です メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品 【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデル (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 注文コード51353944 機長(mm)1000~2000 ベルト幅(mm)100~600 仕様帯電防止処理 減速比1/180~1/9 電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相 材質(ベルト)ポリウレタン モーター出力(W)25、40、60、90 機高(mm)169 フレーム厚さ(mm)34 速度制御モード定速、変速 サービス分類オーダー・加工 内容量1台 注意 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。 読込中… 搬送 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スチール製製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T 三鈴工機 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T 三鈴工機 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ローラーコンベアー (スチール製) エスコ 税込¥60,500 ¥55,000 バスケットへ コンベアー支持脚 エスコ 税込¥14,080 ¥12,800 バスケットへ スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 税込¥2,968~ ¥2,698~ RLTローラーエレメント (PA) Elesa 税込¥967 ¥879 バスケットへ SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用 井口機工製作所 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ アルミ製ローラーコンベヤ マキテック 税込¥23,078~ ¥20,980~ (3) 中間軸受 MCナイロンタイプ CU型 三和コンベア 税込¥26,378 ¥23,980 井口機工製作所 ボールトランスファー クイックリフター 新QL型 井口機工製作所 税込¥285,780~ ¥259,800~ 井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle 井口機工製作所 税込¥208 ¥189 バスケットへ 井口機工製作所 小型ターンテーブル ISB-S型 井口機工製作所 税込¥1,647,800~ ¥1,498,000~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品搬送コンベヤベルトコンベヤベルトコンベヤ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品