31.5インチ ワイド 液晶ディスプレイ(2560x1440/DisplayPort/MiniDisplayPort/HDMIx2/LED/ノングレア/IPSパネル)
31.5型WQHD対応ワイド液晶ディスプレイ(IPS/LED/ブルーライト低減/フリッカーセーフ/液晶パネル・バックライト3年保証)
画面サイズ31.5インチ
解像度2560×1440
適合(チルト)前;-5°、後;15°、壁掛け(VESAマウント):100x100、OSD操作ボタン:OSDジョイスティック
質量(kg)(スタンド使用時)5.7、(スタンドなし)5.4
表面処理ノングレア
消費電力(標準時);46W、(最大);50W、省電力/スリープ・モード;0.5W以下、電源OFF時;0.3W以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド付き)724x519x220、(スタンドなし)724x424x43
入力100-240V、50/60Hz
応答時間5ms(GTGHigh)
コントラスト比1000:1
表示色約10.7億色
視野角178°(水平)/178°(垂直)(CR≧10)
入力端子HDMI、DisplayPort、Mini DisplayPort
出力端子ヘッドホン(ステレオミニジャック)
調整機能色域:NTSC:72%
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2727×0.2727
アスペクト比16:9
パネルIPS(タイプ)
商品タイプワイドタイプ液晶ディスプレイ
表示有効寸法(mm)698×393(領域:幅×高さ)
走査周波数(垂直)56-75Hz(FreeSync56-75Hz)
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
内容量1個