TOUGHBOOK CF-33 (Core i5-7300U/SSD256GB/Win10P64/12.0QHD/電池約12.5時間)
ノートPC.TOUGHBOOK CF-33
ディスプレイ12インチ
HDD256GB
OSWindows10 Pro 64bit
メモリー容量8GB
質量(kg)約1.76
仕様製品シリーズ:TOUGHBOOK
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272mm×233mm×33.5
解像度2160×1440ドット
動作環境CPUブランド:インテル。CPUナンバー:Core i5-7300U vPro。SSD:256 GB。ドライブ:無し。タッチパネル:有り。統合ソフト:なし。LAN:有り。ワイヤレスLAN:IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠。指紋:無し。バックアップメディア:無し。地デジ/ワンセグ:無し。モデム:無し。WiMAX:無し。Bluetooth:v4.1。カードスロット:SD/microSDメモリーカードスロットx各1。HDMI:有り。
保証期間通常1年間(お客様登録で引き取り3年間)
動作周波数(GHz)2.6(CPU)
Webカメラ(有効画素数):顔認証対応IRカメラ:200万画素。リアカメラはオプション対応。
バッテリー稼動時間約10.5時間
商品タイプノートPC(ディスプレイ14インチ未満)
内容量1個