TOUGHPAD FZ-M1Fシリーズ(OS:Windows 10 Pro 64bit/空間採寸+温度センシングモデル)

TOUGHPAD FZ-M1Fシリーズ(OS:Windows 10 Pro 64bit/空間採寸+温度センシングモデル) Panasonic(パナソニック)

OS:Windows 10 Pro 64bit/空間採寸+温度センシングモデル

ディスプレイ7インチ HDD128GB OSWindows10 Pro 64bit 仕様製品シリーズ:TOUGHPAD メモリー4GB 解像度1280×800 動作環境CPUブランド:インテル。CPUナンバー:Core m5-6Y57。SSD:128 GB。ドライブ:無し。タッチパネル:有り。統合ソフト:なし。LAN:無し。ワイヤレスLAN:IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠。指紋:無し。バックアップメディア:無し。Bluetooth:v4.1。カードスロット:無し。Expressスロット:無し。HDMI:無し。 動作周波数(GHz)1.1(CPU) 商品タイプタブレットPC 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51359763 FZ-M1F901JVJ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする