1U デュアルスライド 19インチLCDモニター 106キーキーボード ドロアー タッチパッドマウス 32ポート Cat6 KVMスイッチ

1U デュアルスライド 19インチLCDモニター 106キーキーボード ドロアー タッチパッドマウス 32ポート Cat6 KVMスイッチ オースティンヒューズ

EIA規格19インチラック1Uスペースへ搭載可能なデュアルスライド構造19インチLCDモニター、テンキー付キーボード、タッチパッドマウス。1コンソール1ユーザー、32ポートCat6KVM内蔵。
ドングル対応でPS/2、USB接続混載が可能。ラックマウントブラケット標準添付。UTPケーブル、ドングルは別途購入。日本語キー106キー、USキー104キー

画面サイズ19インチ 解像度SXGA(1280×1024) 仕様製品シリーズ:D119シリーズ 質量(kg)17 ピッチ(mm)0.294(H)×0.294(W) 消費電力(W)動作時:KVMスイッチ無し、モデル:最大30、 KVMスイッチ搭載モデル:最大40、 保持時:KVMスイッチ無しモデル:最大2、 KVMスイッチ搭載モデル:最大9 電源100-200V AC入力 1.5A 50-60Hz自動 表示方式TFT液晶 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×650×44 機能省電力:VESA DPMS コントラスト比1000:1 表示色(最大)1670万色 保証期間センドバック製品保証(製品購入から2年間) 視野角160°(H)(左右)×160°(V)(上下)(TYP.) 応答速度Tr=1.3ms/Tf=3.7ms(Typ.) 商品タイプモニタドロア コンソール(KVMスイッチ接続ポート数) コンソールタイプ:D117e・D119e、8ポート:-S801・802・803・804・813・814・824、16ポート:-S1601・1602・1603・1604・1613・1614・1624、32ポート:-3201・3202・3203・3204・3213・3214・3224 輝度(cd/m2)300 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51361994 D119-U3201E
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする