コンセント壁埋込型AP(PoE対応)
AE1021PEは情報コンセント対応型ワイヤレスアクセスポイントです。
情報コンセントサイズに無線アクセスポイント・有線LANポート(RJ-45)・固定電話線ポート(RJ-11)・電源接続部等を一体化した最先端の設計。
無線はIEEE802.11b/g/nに準拠、最大150Mbpsのデータ転送をサポート。
有線はギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX)に対応。高速で大容量通信が可能。
データ転送速度IEEE802.11n:最大 150Mbps、IEEE802.11g:最大 54Mbps、IEEE802.11b:最大 11Mbps
仕様IEEE802.11b/g/n。ワイヤレス仕様:周波数帯域:2.412~2.472GHz(11g、11b、11n) 、アンテナ:PCBアンテナ内蔵 / 利得 1.0dBi ~ 2.0dBi 、モード:Access Point / Router 、SSID数:4個 SSID1(WPA/WPA2)混合 (AES/TKIP)Key 長 12桁、※KeyはMACアドレスとする SSID2(WEP)Key 長 10桁、※KeyはMACアドレスの下10桁とする。 SSID3 未登録 SSID4 未登録。LANポート:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab 、LANインターフェース:RJ-45x1 上面(AE1021PEはPoE受電をサポート(IEEE802.3af準拠))、RJ-45x1 前面(ダストキャップ付) 、Auto MDI/MDI-X:RJ-45x2 、サポート帯域:LANは10/100/1000Mbpsをサポート。TELポート:TELポート:RJ-11x1 上面、RJ-11x1 前面(ダストキャップ付)。使用ケーブル:10BASE-T:UTP カテゴリ3 、100BASE-TX:UTP カテゴリ5 、1000BASE-T:UTP カテゴリ5e
付属品インストレーションガイド&保証書、ダストキャップ RJ45x1(出荷時本体装着済)、ダストキャップ RJ11x1(出荷時本体装着済)、VVF ケーブル用絶縁チューブ ※AE1021のみ
適合適合性:VCCIClassB、Telec。信頼性:AE1021MTBF:133、276h/AE1021PEMTBF:152、002h(25℃常温)。環境:RoHs指令準拠。
材質筐体 PC945(難燃性:UL94V-0準拠)
質量(g)90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×48×68.7(パネル枠)
冷却方式FANless:自然空冷。
機能機能/管理:セキュリティ:WEP64/128bit、WPA/WPA2:TKIP/AES、アクセスコントロール、MACアドレスフィルタリング、IPアドレスフィルタリング、URLブロック、DoS防御、ファイアウォール、マネージメント:WebGUI、Localシステム/セキュリティ/無線アクセスLogの表示、リモート管理、LED管理、スケジュール機能、設定のBackup/Restore、FWupgrade、FactoryDefault、セットアップツール、NTP、その他:クライアント接続リスト、PPPoE、IPv6Bridge、パケット統計表示、機器のステータス表示、DMZ、ALG、DDNS、QoS(WMM)、NAT、UPnP、リブート機能、DHCPサーバ。
最大消費電力(W)4.2
保管温湿度範囲(温度)-10℃~60℃/(湿度)0%~90%(結露なきこと)
動作温湿度範囲(温度)0℃~40℃/(湿度)0%~90%(結露なきこと)
商品タイプ無線LANアクセスポイント
内容量1個