21.5インチ ワイド タッチパネル 液晶ディスプレイ(1920x1080/D-Sub15Pin/DVI/スピーカー/クリア/超音波表面弾性波方式)
21.5型ワイドLCDデスクトップタッチモニター(2201L)
画面サイズ21.5インチ
解像度1920×1080
仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり
質量(kg)約7.5(チルトスタンド取付け時)
色ブラック
方式超音波表面弾性波方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550.5×391.6×193.4(チルトスタンド取付け時)、550.5×342×58(チルトスタンド取外し時)
コントラスト比1000:1(標準値)
表示色1677万色
視野角上下160°、左右170°(コントラスト比10以上での標準値)
液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248
アスペクト比16:9
商品タイプタッチパネルディスプレイ
輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
内容量1個