46インチ インタラクティブ・デジタルサイネージ タッチパネル 液晶ディスプレイ(1920x1080/D-Sub15Pin/DisplayPort/HDMI/スピーカー/クリア/赤外線走査方式)
デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター、モニターは最大解像度1920x1080のフルHD対応46.0型ワイドTFT-LCDを採用。
画面サイズ46インチ
解像度1920×1080
仕様(タッチパネル通信接続)USBタイプB(レセプタクル)、(映像信号入力接続)アナログRGB ミニD-Sub15ピン(メス)、HDMIタイプA、VCCI:適合、通信:USB、フロントベゼル:あり
適合OSD:対応。映像入力:アナログRGB、HDMI、Display Port。アナログ同期信号:セパレート、コンポジット(H/V)、SOG。デジタル信号:HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応、Display Port ver1.1a準拠 DPCP対応。プラグアンドプレイ:VESA DDC2B 適合
質量(kg)約24
色ブラック
ピッチ(mm)(画像)0.53025×0.53025
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)105
電源AC100~240V
表面処理クリア
表示エリア:1018.08mm(H)×572.67mm(V)。
表示方式液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1083×637×62
コントラスト比4000:1
表示色約10億色
保証期間3年間
視野角上下左右各89°(コントラスト比10以上での標準値)。
保存温度範囲(℃)-20~60℃
保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
使用湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
アスペクト比16:9
商品タイプタッチパネルディスプレイ
輝度(cd/m2)450(タッチパネル装着時の標準値)
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

