15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/DisplayPort/HDMI/アンチグレア/5線式抵抗膜方式/組込)
15.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式、超音波表面弾性波方式、または投影型静電容量方式のいずれかのタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。
画面サイズ15インチ
解像度1024×768
仕様電源接続:ACアダプター用DC、ジャック(5.50Φ/2.10Φ)、タッチパネル接続:USB タイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)、VCCI:適合、通信:RS-232C及びUSB、フロントベゼル:あり(ミニベゼル)
付属品アナログRGBケーブル(ミニD-sub15 ピン、オス-オス、長さ1.8m)、USBケーブル(タイプB プラグ-タイプA プラグ、長さ1.8m)、HDMIケーブル(19 ピンオス-19 ピンオス、長さ1.8m)、RS-232Cケーブル(D-sub9 ピン、オス-メス、長さ1.8m、ストレート)、リモートOSDスイッチ(製品コード:E483757)、タッチモニタークイックスタートガイド及びタッチモニタ-説明書、側面取り付け用金具とネジ
質量(kg)約2.9
使用温度範囲(℃)0~40℃
電源DC12V(ACアダプター使用時:AC100~240V、50/60Hz)
表面処理アンチグレア
表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336.4×264.4×41.9(1mmのフロント面リップ凸部を除く)
最大消費電力(W)18
コントラスト比800:1(標準値)
表示色1620万色
視野角上下150°、左右160°(コントラスト比10以上での標準値)
保存温度範囲(℃)-20~60℃
保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297
使用湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
商品タイプタッチパネルディスプレイ
輝度(cd/m2)240(タッチパネル装着時の標準値)
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
