JetStream 8-Port Gigabit Smart PoE Switch with 2 SFP Slots

JetStream 8-Port Gigabit Smart PoE Switch with 2 SFP Slots TP-LINK

8-Port Gigabit Desktop PoE Smart Switch、8 Gigabit RJ45 ports including 2 SFP ports、802.3af、53W PoE power supply、Tag-based VLAN、STP/RSTP/MSTP、IGMP V1/V2/V3 Snooping、802.1P QoS、Rate Limiting、Port Trunking、Port Mirroring、SNMP、RMON、steel case

電源100~240VAC、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×126×26 最大消費電力(W)64.9、9.9 (220V/50Hz) インターフェース×8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports、×2 SFP slots(Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX)。 商品タイプスイッチングハブ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51366745 T1500G-10PS(TL-SG2210P)
17,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする