mophie Juice Pack Air for iPhone 7 ワイヤレス充電付きバッテリーケースー ゴールド(ワイヤレス充電器別売)
mophie Juice Pack Air for iPhone 7 ワイヤレス充電付きバッテリーケース は、2、525mAhのバッテリーを内蔵したバッテリー一体型のバッテリーケースです。
ワイヤレス充電 Qi /Charge Forceに対応しており、別売のワイヤレス充電台を使用することにより、ワイヤレスでiPhoneとバッテリーケースへの充電が可能です。
別売のマウントなどと併用することで、スタンドやダッシュボードマウントを使用することができます。
バッテリー容量(mAh)2525
質量(g)約99.5
仕様充電ポート:Micro USB端子(メス)。入出力電流:1.8 A 入力/1.0 A 出力。ワイヤレス充電:CHARGE FORCE または Qiに対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約71×149×16
商品タイプモバイルバッテリー
内容量1個