27インチ ワイド 液晶ディスプレイ(1920x1080/D-Sub15Pin/HDMI/DVI/LED/アンチグレア/IPSパネル/ベゼルレス)
液晶パネルIPS テクノロジー
画面サイズ(パネル)27インチ/68.6cm
解像度1920×1080(a)75Hz
仕様バックライトの種類:W-LED システム、有効表示領域:597.9(横)×336.3(縦)mm、縦横比:16:9、ピクセル密度:82PPI、C/R>10の場合、画像拡張:SmartImageゲーム、色域(標準値):NTSC 87%、sRGB 102%、Flicker-Free:有、ローブルーモード:有、sRGB:有、FreeSync:有
色ブラック
角度(°)表示:178(横)/178(縦)
表面処理ディスプレイ画面:アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
周波数(kHz)30~85(横)/48~75Hz(縦)
応答時間4ミリ秒(GTG)
コントラスト比1000:1、80000000:1(SmartContrast)
表示色約1677万色
ピクセルピッチ(mm)0.311×0.311
明るさ250cd/m2
パネル駆動方式IPS
内容量1個
注意
※5年センドバック保証(液晶パネル、バックライト含む)
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

