回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 13ビットインクリメンタル(標準)

回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 13ビットインクリメンタル(標準) 安川電機

中慣性・瞬時最大トルク(定格比350%)高分解シリアルエンコーダ(13/20ビット)搭載 最高回転速度6000min-1を実現

用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械 仕様軸端:ストレート、キーなし(標準) 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上 使用周囲温度(℃)0~40 励磁方式永久磁石形 使用周囲湿度20~80%(結露しないこと) 耐熱クラスB 保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く) 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 連結方式直結 RoHS指令(10物質対応)対応 振動階級V15 最高回転速度(min-1)6000 時間定格連続 絶縁耐圧(V)AC1500(1分間) 内容量1台
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51371575 SGMJV-A5AAA21 0.05 3000 ストレート
 
 
取扱い終了

返品不可
51371584 SGMJV-01AAA21 0.1 3000 ストレート
 
 
取扱い終了

返品不可
51371593 SGMJV-C2AAA21 0.15 3000 ストレート
 
 
取扱い終了

返品不可
51371609 SGMJV-02AAA21 0.2 3000 ストレート
 
 
取扱い終了

返品不可
51371618 SGMJV-04AAA21 0.4 3000 ストレート
 
 
取扱い終了

返品不可
51371627 SGMJV-06AAA21 0.6 3000 ストレート
 
 
取扱い終了

返品不可
51371636 SGMJV-08AAA21 0.75 3000 ストレート
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする