窓に貼る目隠しシート
貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼ることが可能。断熱効果で冷房効果UP。日差しと光熱費を同時にカット。シワにならずきれいに貼れる。ハサミでカットが可能。貼り直しも簡単。
用途日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
仕様【断熱効果】35%
材質本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×0.5
遮光率(%)76
内容量1個
貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼ることが可能。断熱効果で冷房効果UP。日差しと光熱費を同時にカット。シワにならずきれいに貼れる。ハサミでカットが可能。貼り直しも簡単。