伸晃
トースターラック レンジ上ラック
トースターまわりの小物をすっきり収納。キッチンカウンターやレンジの上などで使える。組み立て簡単!工具不要。
用途
電子レンジ上を収納スペースに。トースターラック、キッチンラック、すき間ラック、スペースラックとして。
幅(mm)
413
材質
フレーム・棚板・上棚・下棚:スチール
色
ホワイト
質量(g)
1520
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
413×265×123
アズワン品番
64-3283-29
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
367×265
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51376046
TR-W
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください