モバイル高圧洗浄機 KHB 5 バッテリーセット

モバイル高圧洗浄機 KHB 5 バッテリーセット ケルヒャー

コードレスで手持ちタイプのバッテリー式のハンドヘルドクリーナーです。水道ホースを接続するだけで使用できるので、簡単で使いやすく日常使いにぴったりのクリーナーです。電源が不要なので、家まわりの洗浄だけでなく、確保しづらいアウトドアでの洗浄にも最適なクリーナーです。バッテリーパワー18V2.5Ah付属。
バッテリーパワー18V
リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能。
より効率的かつ最適に調整された圧力
効率的に簡単に洗浄できる圧力です。 広角の1ジェットノズルと、水流が高速に回転するサイクロンジェットノズルを付属。
革新的なマシン設計
自由に動きやすく、使いやすい。 ハンドヘルドクリーナーは日常の幅広い洗浄用途に最適です。 別売のハンドヘルド専用の自吸用ホースを使用すれば、タンク等のため水を給水可能。

用途
バルコニーやベランダ
植木鉢の洗浄に
装飾品(植木鉢など)
自転車
庭・テラス・ベランダの家具
ガーデニング用品(シャベルなど)
庭のおもちゃ
犬小屋
オートバイ
ごみ箱の洗浄に
吐出水量(L/h)最大200 仕様バッテリープラットフォーム:バッテリーパワー 付属品1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、バッテリーパワー18V2.5Ah、18V専用充電アダプター、本体側カップリング、給水口フィルター(本体内部取り付け済) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×105×295 本体質量(kg)2.9(アクセサリー除く) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 最高許容圧力(MPa)2.4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51455505 1.328-104.0
29,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする