ポータブル蓄電池
国内家電メーカー『JVC』が手がけるポータブル電源。
コンセントのない屋外や、停電などの万が一の時でも、安心して自由にたっぷり電気を使えます。
日常のおともに。非日常の備えに。これからは、いつでもどこでも手軽に電源を持ち歩こう。
屋外でのイベントやお庭でのDIY、キャンプでの電機製品使用時に。
コンセントのないところでも、たっぷり電気を使えるから安心です。
AC、USB、シガーソケットポートの3WAY電源。
付属品ACアダプター、シガーアダプター、ポーチ
ハンドル折りたたみ
充電池タイプリチウムイオン充電池
動作温度(℃)-10~40
内容量1台
注意
※正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。※本機は防塵・防水仕様ではありませんので、ほこりや水、海水などがかからないように注意してください。
また、手がぬれた状態で本機を操作しないでください。
※ほこりが多い場所や高温多湿の場所での充電および使用、放置をしないでください。
非常用電源 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 51457149
2021-06-01
- 用途:
- 天体観測会用電源
茨城県立土浦第三高等学校 様
第一印象はコンパクトなのにちょっと重い。でも、鉛蓄電池を使用したポータブル電源より軽いですね。グリップハンドルは持ちやすいですね。観測会では液晶プロジェクターを屋外で使用しようと思っているので、さっそくテストしてみましたが、プロジェクターとノートパソコンをつないで、45分動かしたところ100%→70%だったので、十分に実用的な性能です。唯一の弱点は12Vの端子が6.5mmプラグとシガーソケットなのが残念です。普通に赤黒の端子があればよかったです。
- 対象商品:
- 51457149
2021-07-16
- 用途:
- リレー試験装置の補助電源装置、DC12Vのシガーレット電源用温令庫
作業は現場で行う為、軽量コンパクトな所が助かります。あとDC12V電源が有るので大変重宝しています。車を駐車中でもアイドリング無しで、カー用品が使えるところです。
- 対象商品:
- 51457149
2021-01-19
- 用途:
- 防災対策
製造業
震災など停電時に備えるために購入しました。購入したばかりなので、自然放電がどの程度起こるかわかりません。標準的な保管状態での充電頻度が分かるようデータまたは推奨充電頻度の目安が示されていると良かったのですが。
2人が参考にしています