ニコンFマウント ズームレンズ

ニコンFマウント ズームレンズ Nikon(ニコン)

超広角~広角域をカバーするハイコントラスト超広角ズームレンズ。
開放F値は明るい2.8で一定。FXフォーマット時、画角104°の超広角域から62°の標準的な広角域までの画角範囲をカバーします。
ズーム全域で、絞り開放からハイコントラストで鮮明な画像が得られます。

付属品77mmスプリング式レンズキャップ、裏ぶた、バヨネットフード HB-23、ハードケース CL-76 本体質量(g)約745 外径×全長(mm)最大:約83×106 倍率(倍)最大:0.21 レンズ超広角ズームレンズ フィルターサイズ(mm)77 焦点距離(mm)17~35 レンズ構成10群13枚 撮影距離(m)最短:0.28 絞り最大:f/2.8、最小:f/22 マウントFマウント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51938399 Ai AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED
250,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする