ワイヤレス風速・温度計
世界初!これまでなかった JIS規格適合の「ワイヤレス風速計」
適合伸縮延長棒セット
質量(g)約150(電池含む)
電源単3乾電池×2本
表示分解能風速:0.01m/s(小数点以下1桁固定時 : 0.1m/s)、温度:0.1℃
機能Bluetooth通信 (スマートフォン・タブレットもしくは表示ユニットと接続)、ケーブル接続 (表示ユニットと接続)、手元スイッチ (電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示 (電池残量、I・L両用伸縮式プローブ (mmメモリ刻印)、Bluetooth通信状態)、三脚取付穴 (ストラップ金具兼用)
測定温度(℃)-20~70
計測対象清浄な空気流
動作環境-20~70 ℃ (結露のないこと)
計測範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70℃
電池寿命約20時間 (風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)
応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
計測精度風速:±指示値の2% or 0.05 m/sの大きい方、温度:±0.5 ℃
内容量1台