イチネンTASCO
専用ケース
サッと取り出せ、サッと収納できる、便利で安全な専用ケース。
ダクトの取り付け作業がますます速く進みます。
材質
ナイロン、ポリエチレン
仕様
固定バンド、先端補強、ベルトループ付き
長さ(mm)
343
幅(mm)
75
質量(g)
30.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51940009
TA747FK-C
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください