電動ドリル用アングルアタッチメント360
ヘッドの旋回角度を360°自由に調整可能
狭い場所での作業に最適
キーレスドリルチャック
電動ドリル、インパクトドライバに取付可能
材質アルミニウム
質量(g)(本体)430
最大トルク(N・m)30
仕上黒色焼付塗装
適正回転数(回転/分)2700以下
分野設備・機械
内容量1個
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14