パネルヒーター タイマー付き 温度調節機能付き

パネルヒーター タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) パネルヒーター タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) パネルヒーター タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) パネルヒーター タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) パネルヒーター タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) パネルヒーター タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) パネルヒーター タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) パネルヒーター タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル)
(1件のレビュー)

熱効率の良いヒーティングフロー:デジタル記録サーモスタッド制御で正確な温度管理。お部屋全体を穏やかに暖める。
オーバーヒート制御機能搭載。転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心。北欧ノルウェーのモダンデザイン。

用途電気ヒーター、パネル型ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 ホワイト 消費電力(W)1000 質量(kg)4.7 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×210×435 保証期間お買い上げ日より1年 タイマー入切タイマー:1~24時間設定可能(1時間毎)※入切同時設定不可 温度設定5~35度 暖房の目安木造4畳まで/コンクリート6畳まで 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85549006 YMILL-1001ATIM
オープン
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
51945514 YMILL-1000ATIM
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51945514 YMILL-1000ATIM 85549006 YMILL-1001ATIM YMILL-1001ATIM パネルヒーター タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) 85549006 パネルヒーター タイマー付き 温度調節機能付き mill(ミル) 1台 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
51945514
2024-01-07
用途:
脱衣所の暖房
その他業種

優れた使用性、素直でシンプルなデザイン、ともに良好。何より年末年始の忙しい時期に、予定出荷日より4日も前倒しで搬送していただき、感謝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする