焚き火どんどん
燃え残りゼロの白い灰、火災予防にお勧めです。
木片と一緒に燃やすと紙おむつが焼却できます。
800度Cの高温燃焼です。
コンパクトで軽量、女性でも移動が容易です。
直径350mmの大きな投入口です。
用途ゴミや秘密文書等の焼却
材質本体・蓋:ステンレス 紙巻ヤグラ・ロストル:鉄
寸法(mm)420×780
質量(kg)8
容量(L)60
燃料枯木・枯草・紙くず・秘密文書。
床面積(m2)【火】0.12
内容量1台
注意
※プラスチックゴミを燃やすと黒煙とダイオキシンが発生し易いので絶対に燃やさないでください。※地域によってはご使用出来ない自治体がございます。
商品説明動画
モキ製作所 MOKI 焚き火どんどん資料映像