SpotCam クラウド対応 フルHDネットワークカメラ パノラマビュー

SpotCam クラウド対応 フルHDネットワークカメラ パノラマビュー プラネックスコミュニケーションズ

『SpotCam-Pano』は、SpotCam社のクラウド録画対応ネットワークカメラです。
高画質フルHDの映像をクラウドに保存し、スマホ、タブレット、パソコンなどを利用して、
自宅、オフィス、旅行先など何処からでもライブ視聴や録画再生ができます。
180度レンズ搭載によってパノラマ映像を映すことが可能です。
クラウド対応でありながら、24時間分の映像は無料で保存が可能(有料オプションで最大30日間保存可)。
クラウドの利点を生かし、家族、友人、関係者など特定の人だけで安全に映像を共有することもできます。

付属品SpotCam-Pano(本製品)、壁取り付け金具、DC電源アダプタ(長さ3m)、クイックガイド 質量(g)約94 対応OSAndroid OS 4.4以降/iOS 9.0以降、Webブラウザー(HTML5対応) 外形寸法(cm)0.79×12.3 最大解像度FHD1080p(1920×1080) 保証期間1年間 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 絞り固定 撮影モード屋外モード、屋内モード(50Hz/60Hz) 伝送速度(Mbps)IEEE 802.11n:最大150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps 最低被写体照度(Lux)0.02(白黒/距離5m) フレームレート最大:30フレーム/秒 画角180°(対角) 画像圧縮方式(動画)H.264 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51946074 SpotCam-Pano
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする