曜日別特売

ワイヤークラッチホルダーKIT クランプ ミラーホルダー

ワイヤークラッチホルダーKIT クランプ ミラーホルダー - GALESPEED(ゲイルスピード)ワイヤークラッチホルダーKIT クランプ ミラーホルダー - GALESPEED(ゲイルスピード)ワイヤークラッチホルダーKIT クランプ ミラーホルダー - GALESPEED(ゲイルスピード)ワイヤークラッチホルダーKIT クランプ ミラーホルダー - GALESPEED(ゲイルスピード)

ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。
また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。

仕様【ショートレバー仕様】レバーレシオ 32/34mmブラックサイズショートサイズ(ラウンドタイプ)タイプミラーホルダー(クランプ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51947219WCH34BK-MS
38,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする