ストリートBOX モノショック 461 ホース付タンクタイプ
ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。
さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。
足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。
- 適合車種
- GSXR1100 90-92(油冷/倒立41Φ)
- 内容量
- 1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。バイク部品 の新着商品
カテゴリ





















![コンビKIT [22013700+22013701] HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22013700+22013701] HYPERPRO(ハイパープロ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81936727-260629-02.jpg)